GTI DIN69871 40 ER32 Suport de scule DIN 69871 forma A cu mandrină cu clește de prindere ER DIN 6499 pentru mandrină de filetare GTI ER.

Cod articol: 4545008
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4545008
EAN / GTIN 7291075128192
Număr producător 4545008
L-Număr L24120 2072

Descriere

Descriere:

Suport de scule DIN 69871 forma A cu mandrină cu clește de prindere ER DIN 6499 pentru mandrină de filetare GTI ER.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 50 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 20 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 2 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER32
  • Lungime exterioară (LPR): 111.4 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.