Vârf perforator 17 mm

Cod articol: 4544000
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Sculă de perforat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4544000
    EAN / GTIN 4017981570176
    Număr producător 4544000
    L-Număr L60160 4253

    Descriere

    Descriere:

    Proiectat în conformitate cu DIN 7200 Forma A
    Pentru perforarea cartonului, a pielii, a cauciucului, a materialelor de etanșare și a altor materiale moi
    Bord de tăiere întărit
    Fusul lăcuit albastru

    Caracteristică:

    • Design: Margine de tăiere călit
    • Lățimea totală [mm]: 38 mm
    • Înălțime totală [mm]: 30 mm
    • Lungime totală [mm]: 148 mm
    • Diametrul găurii [inch]: 21/32 ″
    • Diametrul găurii [mm]: 17 mm
    • Suprafață: lăcuită
    • Utilizare/aplicație: Pentru perforarea cartonului, a pielii, a cauciucului, a materialelor de etanșare și a altor materiale moi

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături