Fier Henkelli 13 mm

Cod articol: 4543620
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Sculă de perforat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4543620
    EAN / GTIN 4017981570138
    Număr producător 4543620
    L-Număr L60160 5554

    Descriere

    Descriere:

    Proiectat în conformitate cu DIN 7200 Forma A
    Pentru perforarea cartonului, a pielii, a cauciucului, a materialelor de etanșare și a altor materiale moi
    Bord de tăiere întărit
    Fusul lăcuit albastru

    Caracteristică:

    • Design: Margine de tăiere călit
    • Lățimea totală [mm]: 34 mm
    • Înălțime totală [mm]: 27 mm
    • Lungime totală [mm]: 142 mm
    • Diametrul găurii [inch]: 1/2 ″
    • Diametrul găurii [mm]: 13 mm
    • Suprafață: lăcuită
    • Utilizare/aplicație: Pentru perforarea cartonului, a pielii, a cauciucului, a materialelor de etanșare și a altor materiale moi

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături