Foarfecă de os 11 mm

Cod articol: 4543460
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sculă de perforat

Identificare și clasificare

Cod articol 4543460
EAN / GTIN 4017981570114
Număr producător 4543460
L-Număr L60160 4254
Producător GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Proiectat în conformitate cu DIN 7200 Forma A
Pentru perforarea cartonului, a pielii, a cauciucului, a materialelor de etanșare și a altor materiale moi
Bord de tăiere întărit
Fusul lăcuit albastru

Caracteristică:

  • Design: Margine de tăiere călit
  • Lățimea totală [mm]: 27 mm
  • Înălțime totală [mm]: 22 mm
  • Lungime totală [mm]: 130 mm
  • Diametrul găurii [inch]: 7/16 ″
  • Diametrul găurii [mm]: 11 mm
  • Suprafață: lăcuită
  • Utilizare/aplicație: Pentru perforarea cartonului, a pielii, a cauciucului, a materialelor de etanșare și a altor materiale moi

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături