Vârf perforator 6 mm

Cod articol: 4542730
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sculă de perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4542730
EAN / GTIN 4017981570060
Număr producător 4542730
L-Număr L60160 4245

Descriere

Descriere:

Proiectat în conformitate cu DIN 7200 Forma A
Pentru perforarea cartonului, a pielii, a cauciucului, a materialelor de etanșare și a altor materiale moi
Bord de tăiere întărit
Fusul lăcuit albastru

Caracteristică:

  • Design: Margine de tăiere călit
  • Lățimea totală [mm]: 20 mm
  • Înălțime totală [mm]: 15 mm
  • Lungime totală [mm]: 110 mm
  • Diametrul găurii [inch]: 1/4
  • Diametrul găurii [mm]: 6 mm
  • Suprafață: lăcuită
  • Utilizare/aplicație: Pentru perforarea cartonului, a pielii, a cauciucului, a materialelor de etanșare și a altor materiale moi
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături