DIN69871 50 MT3 DRW Manșoane intermediare DIN 6364 / DIN 228-2 formă B pentru conuri Morse cu filet de strângere cu arbore DIN 69871 formă A

Cod articol: 4540005
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Adaptor portsculă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4540005
EAN / GTIN 7291075128130
Număr producător 4540005
L-Număr L24120 1705

Descriere

Descriere:

Manșoane intermediare DIN 6364 / DIN 228-2 formă B pentru conuri Morse cu filet de strângere cu arbore DIN 69871 formă A

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 45.9 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): SKG10C0500
  • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): M24
  • Lungime exterioară (LPR): 65 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50