DIN69871 40 MT1 DRW Manșoane intermediare DIN 6364 / DIN 228-2 formă B pentru conuri Morse cu filet de strângere cu arbore DIN 69871 formă A

Cod articol: 4540001
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Adaptor portsculă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4540001
EAN / GTIN 7291075128109
Număr producător 4540001
L-Număr L24120 1676

Descriere

Descriere:

Manșoane intermediare DIN 6364 / DIN 228-2 formă B pentru conuri Morse cu filet de strângere cu arbore DIN 69871 formă A

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 30.9 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): SKG10C0400
  • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): M16
  • Lungime exterioară (LPR): 50 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături