Raportor universal digital 150 mm

Cod articol: 454000 150

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 57,80 € /buc.
La cerere
În stoc
129 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea şinei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Interfaţă: Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX
  • Toate componentele: călit
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Domeniu de măsurare -360 grad - 360 grad
Citire comutabilă 1 minut sau 0,01°
Eroare de toleranţă ±2 minut sexagesimal
Acurateţe la repetare 1 minut sexagesimal
Interfaţă Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Lungimea şinei 150 mm
Durata de viaţă a bateriei cca. 2.000 h
Tehnică de măsurare digital
Material Oţel inoxidabil, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Raportor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 454000 150
EAN / GTIN 4045197294654

Descriere

Execuţie:

Raportor universal digital.
  • Afişaj la alegere în grade unghiulare sau în minute unghiulare.
  • Ajustare simplă prin puncte de referinţă fixe.
  • Rigla cu şină se poate deplasa şi bloca pe toată lungimea.
  • Reglare de precizie pentru ajustarea exactă a măsurării unghiurilor alese.
  • Preset: Reglarea preliminară a unghiurilor alese, de ex., pentru măsurători de toleranţă.
  • Data/Hold: Memorarea (reţinerea) sau transmiterea valorii afişate.
  • Inversarea direcţiei de măsurare.
  • Punere la zero în orice poziţie.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Echer suplimentar Cod 453600 şi cablu de date Cod 497080.

Piese de schimb:

Riglă de măsurare Cod 453510.