DIN69871 30 SEMC 22X 50 Suport de scule DIN 69871cu arbore COMBI DIN 6358.

Cod articol: 4538019
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Portsculă pentru freze cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4538019
EAN / GTIN 7291075127898
Număr producător 4538019
L-Număr L24120 1389

Descriere

Descriere:

Suport de scule DIN 69871cu arbore COMBI DIN 6358.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 40 mm
  • Lungimea corpului (LB): 50 mm
  • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 19 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): DIN69871
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 22 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 30