DIN69871 50 FM 40X70 Suport de scule DIN 69871 forma A cu arbore DIN 6357 pentru freză cu centrare internă.

Cod articol: 4537002
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Portsculă pentru freze cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4537002
EAN / GTIN 7291075127683
Număr producător 4537002
L-Număr L24120 2942

Descriere

Descriere:

Suport de scule DIN 69871 forma A cu arbore DIN 6357 pentru freză cu centrare internă.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 88 mm
  • Lungimea corpului (LB): 70 mm
  • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 27 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): DIN69871
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 40 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50