DIN69871 40 EM 8X 50 Mandrină Weldon cu alimentare internă cu lichid de răcire

Cod articol: 4535022
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate
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
Tip produs Mandrină scurtă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4535022
EAN / GTIN 7291075127218
Număr producător 4535022
L-Număr L24120 2785

Descriere

Descriere:

Mandrină Weldon cu alimentare internă cu lichid de răcire

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 28 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): DIN69871
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 8 mm
  • Lungime totală (OAL): 118.4 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 50 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40