DIN69871 50 EM20X 63 Mandrină Weldon cu alimentare internă cu lichid de răcire

Cod articol: 4535006
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Mandrină scurtă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4535006
EAN / GTIN 7291075127157
Număr producător 4535006
L-Număr L24120 2734

Descriere

Descriere:

Mandrină Weldon cu alimentare internă cu lichid de răcire

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 52 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): DIN69871
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 20 mm
  • Lungime totală (OAL): 164.75 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 63 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50