DIN69871 40 EM32X100 Mandrină Weldon cu alimentare internă cu lichid de răcire

Cod articol: 4535004
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Mandrină scurtă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4535004
    EAN / GTIN 7291075127133
    Număr producător 4535004
    L-Număr L24120 2731

    Descriere

    Descriere:

    Mandrină Weldon cu alimentare internă cu lichid de răcire

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 71 mm
    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): DIN69871
    • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 32 mm
    • Lungime totală (OAL): 168.4 mm
    • Lungime exterioară (LPR): 100 mm
    • Dimensiunea cozii (SS): 40

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături