Raportor simplu cu șină reglabilă 100X150 mm

Cod articol: 453402 100X150
Preț valabil până la 31 iul. 2024

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 34,80 € /buc.
La cerere
În stoc
288 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ sector gradat×lungimea tijei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Material: Oţel superior, INOX
  • Toate componentele: călit
  • Ambalaj: Husă

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Citire 1 grad
Eroare de toleranţă ±30 minut sexagesimal
Lungimea tijei 150 mm
⌀ sector gradat 100 mm
Tehnică de măsurare analog
Material Oţel superior, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Husă
Tip produs Raportor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 453402 100X150
EAN / GTIN 4067263117407
Număr producător 453402 100X150

Descriere

Execuţie:

Cu riglă culisantă pe lungime; extremitatea şinei înclinată la 45°. Arc de grad deschis cu gradaţie 10 − 170°; citire 1°.Gradație cromată mată. Cu şurub de fixare. Neîntărit.