Raportor cu riglă culisantă 200X400 mm

Cod articol: 453401 200X400
Produs nou

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 39,80 € /buc.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
449 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ sector gradat×lungimea tijei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Material: Oţel superior, INOX
  • Toate componentele: călit
  • Ambalaj: Husă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Citire 1 grad
Eroare de toleranţă ±30 minut sexagesimal
Lungimea tijei 400 mm
⌀ sector gradat 200 mm
Tehnică de măsurare analog
Material Oţel superior, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Husă
Tip produs Raportor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 453401 200X400
EAN / GTIN 4067263062134
Număr producător 453401 200X400

Descriere

Execuţie:

Cu riglă culisantă pe lungime; extremitatea şinei înclinată la 45°.
Sector gradat decupat, cu gradaţii 10 − 170°; citire 1°.
Scală cromată mat. Cu şurub de fixare.