Raportor cu sector gradat decupat, ⌀ sector gradat×lungimea tijei: 150X200mm

Cod articol: 453000 150X200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 39,80 € /buc.
  • 61,20 € /buc.
La cerere
În stoc
864 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ sector gradat×lungimea tijei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX
  • Toate componentele: călit
  • Ambalaj: Husă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Citire 1 grad
Eroare de toleranţă ±30 minut sexagesimal
Lungimea tijei 200 mm
⌀ sector gradat 150 mm
Tehnică de măsurare analog
Material Oţel inoxidabil, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Husă
Tip produs Raportor

Identificare și clasificare

Cod articol 453000 150X200
EAN / GTIN 4045197205902
Număr producător 453000 150X200
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sector gradat semicircular decupat, cu gradaţie 0 − 180°; citire 1°.
Scală cromată mată antireflexie. Cu şurub de fixare.