BT50 EM 16X100 Arbori Weldon DIN6359 / DIN1835 forma B pentru freze cu capăt cu arbore BT MAS-403 ADB

Cod articol: 4529007
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Mandrină scurtă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4529007
EAN / GTIN 7291075130546
Număr producător 4529007
L-Număr L24120 2352

Descriere

Descriere:

Arbori Weldon DIN6359 / DIN1835 forma B pentru freze cu capăt cu arbore BT MAS-403 ADB

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 48 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): BT
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 16 mm
  • Lungime totală (OAL): 201.8 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 100 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50