Execuţie:
Compoziţie material
44% modacrilic, 30% bumbac, 20% poliamidă, 5% aramidă, 1% antistatic, ripstop, rezistent la flacără, antistatic, laminat, impermeabil 12000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 8, 15, 290 g/m²
Finisaj
Spate prelungit
Terminal mâneci reglabil cu scai și încheietura mâinii
Buzunare
Buzunare la piept cu fermoar și inel în D
Buzunar interior pentru documente
Buzunare frontale cu clapetă, cu buzunare din lateral cu fermoar și căptușeală din fleece
Detalii
Reglabil cu cordon în talie
Costuri profilate
Suprafață bună pentru transfer
Clipici din plastic
Buclă în D
Guler înalt cu fermoar acoperit, Cu nasturi pentru fixarea glugii (vândută separat, 2167)
Etichete de certificare externe
Bucle plasate pe ambele părți ale pieptului pentru plasarea microfonului și a altor accesorii
Foaie
Foaie de căptușeală
Funcționalitate
Material respirabil, impermeabil la vânt și apă, cusături lipite, Repelent la ulei, murdărie și apă, Fără metale, Câmpul de culoare închisă în secțiunile cu expunere mare la murdărie
Închidere frontală
Aflapărătoare de vânt cu nasturi, Fermoar robust ascuns din plastic cu două direcții
Reflex
Bandă reflectorizantă de transfer segmentată, rezistentă la flacără, detalii reflectorizante pe umăr
Descriere:
- Geacă de iarnă ignifugată, tot ce aveți nevoie și mai mult în condiții meteo dificile
- Această parka hi-vis clasa 3 este ideală dacă lucrați în medii expuse la flăcări
- Vă protejează împotriva frigului, vântului și ploii cu căptușeala izolată termic, țesătura laminată și cusăturile lipite
- Parka are buzunare pentru încălzirea mâinilor pe ambele părți, buzunare la piept suficient de mari pentru o mini tabletă, și buzunare interioare cu fermoar
- Reglabile intern la talie, iar mânecile pot fi ajustate cu ajutorul scai-ului
- Cermează cu fermoar în două direcții, încheieturi la capetele mânecilor și bandă reflectorizantă de transfer tăiat
- Cu această parka, puteți aborda orice muncă pe timp de iarnă
- Capota 2167 cu nasturi pentru cască se vinde separat
- Certificată conform IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² și ATPV 39 cal/cm²
- EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 și EN ISO 20471
- EN 343 4/1 - Indicele coloanei de apă: 12.000 mm
- EN 342 împreună cu modelul 1817 - CLO rating 2,19, Icler 0,339 m² K/W
Standard:
- EN 343, Class 4,1
- EN ISO 20471, Class 3
- EN 13034 PB [6]
- Certified according to EN 342 when used with art 1817
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
- EN 61482-2, APC 2
- ATPV- 39 cal/cm²
- ELIM- 33cal/cm²