Jachetă de iarnă High Vis galben/bleumarin M

Cod articol: 452715343389M
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea gelb / marineblau
Mărime unisex M
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 452715343389M
EAN / GTIN 7330509823439
Număr producător 452715343389M

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
44% modacrilic, 30% bumbac, 20% poliamidă, 5% aramidă, 1% antistatic, ripstop, rezistent la flacără, antistatic, laminat, impermeabil 12000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 8, 15, 290 g/m²

Finisaj
Spate prelungit
Terminal mâneci reglabil cu scai și încheietura mâinii

Buzunare
Buzunare la piept cu fermoar și inel în D
Buzunar interior pentru documente
Buzunare frontale cu clapetă, cu buzunare din lateral cu fermoar și căptușeală din fleece

Detalii
Reglabil cu cordon în talie
Costuri profilate
Suprafață bună pentru transfer
Clipici din plastic
Buclă în D
Guler înalt cu fermoar acoperit, Cu nasturi pentru fixarea glugii (vândută separat, 2167)
Etichete de certificare externe
Bucle plasate pe ambele părți ale pieptului pentru plasarea microfonului și a altor accesorii

Foaie
Foaie de căptușeală

Funcționalitate
Material respirabil, impermeabil la vânt și apă, cusături lipite, Repelent la ulei, murdărie și apă, Fără metale, Câmpul de culoare închisă în secțiunile cu expunere mare la murdărie

Închidere frontală
Aflapărătoare de vânt cu nasturi, Fermoar robust ascuns din plastic cu două direcții

Reflex
Bandă reflectorizantă de transfer segmentată, rezistentă la flacără, detalii reflectorizante pe umăr

Descriere:

  • Geacă de iarnă ignifugată, tot ce aveți nevoie și mai mult în condiții meteo dificile
  • Această parka hi-vis clasa 3 este ideală dacă lucrați în medii expuse la flăcări
  • Vă protejează împotriva frigului, vântului și ploii cu căptușeala izolată termic, țesătura laminată și cusăturile lipite
  • Parka are buzunare pentru încălzirea mâinilor pe ambele părți, buzunare la piept suficient de mari pentru o mini tabletă, și buzunare interioare cu fermoar
  • Reglabile intern la talie, iar mânecile pot fi ajustate cu ajutorul scai-ului
  • Cermează cu fermoar în două direcții, încheieturi la capetele mânecilor și bandă reflectorizantă de transfer tăiat
  • Cu această parka, puteți aborda orice muncă pe timp de iarnă
  • Capota 2167 cu nasturi pentru cască se vinde separat
  • Certificată conform IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² și ATPV 39 cal/cm²
  • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 și EN ISO 20471
  • EN 343 4/1 - Indicele coloanei de apă: 12.000 mm
  • EN 342 împreună cu modelul 1817 - CLO rating 2,19, Icler 0,339 m² K/W

Standard:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • Certified according to EN 342 when used with art 1817
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
  • EN 61482-2, APC 2
  • ATPV- 39 cal/cm²
  • ELIM- 33cal/cm²

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături