Echer plat Precizie 2 400X200 mm

Cod articol: 452590 400X200

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 45,70 € /buc.
  • 42,30 € /buc.
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea tijei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 875
Lungimea tijei 400×200 mm
Precizia 2
Rectangularitate 0,06 mm
Secţiune transversală a braţelor 35×7 mm
Tip produs Echer plat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 452590 400X200
EAN / GTIN 4045197372178
Număr producător 452590 400X200

Descriere

Execuţie:

Părţi plate şi muchii rectificate. Suprafeţe supuse verificării rectificate.

Aplicaţie:

Pentru lucrări exacte la utilizarea generală în atelier.

Precizie:

DIN 875 / 2 − Toleranţa la unghi de ex. la Ref. 100×70 = 0,030 mm.