DIN2080 50 AD 40 Bucșe reductoare și adaptoare

Cod articol: 4525007
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Portscule tipVDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4525007
EAN / GTIN 7291075132571
Număr producător 4525007
L-Număr L24120 458

Descriere

Descriere:

Bucșe reductoare și adaptoare

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 63 mm
  • Lungimea corpului (LB): 34.8 mm
  • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): M24
  • Diametrul flanșei (DF): 97.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 176.8 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 50 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.