DIN2080 50 MT4X 70 DIN 6383 adaptor pentru conul Morse cu receptacul DIN 2080 A

Cod articol: 4523009
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4523009
EAN / GTIN 7291075132731
Număr producător 4523009
L-Număr L24120 439

Descriere

Descriere:

DIN 6383 adaptor pentru conul Morse cu receptacul DIN 2080 A

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 54.8 mm
  • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): M24
  • Lungime exterioară (LPR): 70 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.