DIN2080 40 SEM 40X 34 DIN 2080 pentru freze cu canelură transversală DIN 3937.

Cod articol: 4520012
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate
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
Tip produs Portsculă pentru freze cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4520012
EAN / GTIN 7291075132397
Număr producător 4520012
L-Număr L24120 419

Descriere

Descriere:

DIN 2080 pentru freze cu canelură transversală DIN 3937.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 82 mm
  • Lungimea corpului (LB): 34 mm
  • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 27 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 40 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40