C6 SRKIN 25X90 CX Mandrină termocontractabilă cu interfață CAMFIX (ISO 26623-1) și răcire JET de-a lungul tijei sculei

Cod articol: 4517327
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4517327
    EAN / GTIN 7291075393750
    Număr producător 4517327
    L-Număr L24120 409

    Descriere

    Descriere:

    Mandrină termocontractabilă cu interfață CAMFIX (ISO 26623-1) și răcire JET de-a lungul tijei sculei

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 25 mm
    • Dimensiunea cozii (SS): 63

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături