Jachetă de iarnă Multinorm galben/bleumarin XXXL

Cod articol: 451715343389XXXL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea gelb / marineblau
Mărime unisex 3XL
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 451715343389XXXL
EAN / GTIN 7330509823408
Număr producător 451715343389XXXL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
44% modacrilic, 30% bumbac, 20% poliamidă, 5% aramidă, 1% antistatic, ripstop, rezistent la flacără, antistatic, laminat, impermeabil 12000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 8, 15, 290 g/m²

Finisaj
Bordelura reglabilă cu scai, Spate prelungit, tiv reglabil cu cordon de strângere
Termenul mânecii reglabil cu scai și încheietura mâinii

Buzunare
Buzunare la piept cu fermoar și inel în D
Buzunare frontale cu burduf, Buzunare frontale cu fermoar, căptușite cu fleece
Buzunar interior pentru documente
Buzunare interioare, unul cu fermoar

Lining
Cu căptușeală din quilt

Funcționalitate
Material respirabil, impermeabil la apă și vânt, cusături lipite, Respingător la ulei, murdărie și apă, Fără metal, Câmpul de culoare închisă în secțiunile cu expunere mare la murdărie

Detalii
Interiorul gulerului în culoare contrastantă, Guler înalt cu fermoar acoperit, Cu nasturi pentru fixarea glugii (se vinde separat, 2167)
Suprafață bună pentru transfer
Clipici din plastic
ID-kortsficka säljes separat
Bucle plasate pe ambele părți ale pieptului pentru plasarea detectorului de gaz/metrului de oxigen/microfonului
Etichete de certificare externe

Închidere frontală
Închidere frontală cu butoane, Fermoar robust ascuns din plastic cu două căi

Reflex
Filtre reflectorizant cu transfer segmentat rezistent la flacără, Detalii reflectorizante pe umăr

Descriere:

  • Jacheta de iarnă ignifugată de ultimă generație de la Blåkläder
  • Elegerea ideală dacă lucrați în medii expuse la flăcări, această jachetă vă protejează cu ușurință și împotriva frigului, vântului și ploii, datorită căptușelii călduroase, țesăturii laminate și cusăturilor lipite
  • Un articol de îmbrăcăminte complet lipsit de metale, cu bandă reflectorizantă de transfer la tăiere și detalii reflectorizante pe umeri, care asigură vizibilitatea în orice direcție, fleece termic confortabil în interiorul buzunarelor și un fermoar din plastic cu două direcții
  • Această jachetă poate depăși orice provocare climatică, astfel încât să puteți face față oricărei munci
  • Capota cu cască 2167 vândută separat
  • Jacheta este disponibilă și într-un model pentru femei 4917
  • Certificată conform IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² și ATPV 39 cal/cm²
  • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 și EN ISO 20471
  • EN 343 4/1 - Indicele coloanei de apă: 12.000 mm
  • EN 342 împreună cu modelul 1817 - CLO rating 2,19, Icler 0,339 m² K/W

Standard:

  • EN 343, Class 4,1
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • Certified according to EN 342 when used with art 1817
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
  • EN 61482-2, APC 2
  • ATPV- 39 cal/cm²
  • ELIM- 33cal/cm²

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături