Execuţie:
Compoziţie material
44% modacrilic, 30% bumbac, 20% poliamidă, 5% aramidă, 1% antistatic, ripstop, rezistent la flacără, antistatic, laminat, impermeabil 12000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 8, 15, 290 g/m²
Finisaj
Bordelura reglabilă cu scai, Spate prelungit, tiv reglabil cu cordon de strângere
Termenul mânecii reglabil cu scai și încheietura mâinii
Buzunare
Buzunare la piept cu fermoar și inel în D
Buzunare frontale cu burduf, Buzunare frontale cu fermoar, căptușite cu fleece
Buzunar interior pentru documente
Buzunare interioare, unul cu fermoar
Lining
Cu căptușeală din quilt
Funcționalitate
Material respirabil, impermeabil la apă și vânt, cusături lipite, Respingător la ulei, murdărie și apă, Fără metal, Câmpul de culoare închisă în secțiunile cu expunere mare la murdărie
Detalii
Interiorul gulerului în culoare contrastantă, Guler înalt cu fermoar acoperit, Cu nasturi pentru fixarea glugii (se vinde separat, 2167)
Suprafață bună pentru transfer
Clipici din plastic
ID-kortsficka säljes separat
Bucle plasate pe ambele părți ale pieptului pentru plasarea detectorului de gaz/metrului de oxigen/microfonului
Etichete de certificare externe
Închidere frontală
Închidere frontală cu butoane, Fermoar robust ascuns din plastic cu două căi
Reflex
Filtre reflectorizant cu transfer segmentat rezistent la flacără, Detalii reflectorizante pe umăr
Descriere:
- Jacheta de iarnă ignifugată de ultimă generație de la Blåkläder
- Elegerea ideală dacă lucrați în medii expuse la flăcări, această jachetă vă protejează cu ușurință și împotriva frigului, vântului și ploii, datorită căptușelii călduroase, țesăturii laminate și cusăturilor lipite
- Un articol de îmbrăcăminte complet lipsit de metale, cu bandă reflectorizantă de transfer la tăiere și detalii reflectorizante pe umeri, care asigură vizibilitatea în orice direcție, fleece termic confortabil în interiorul buzunarelor și un fermoar din plastic cu două direcții
- Această jachetă poate depăși orice provocare climatică, astfel încât să puteți face față oricărei munci
- Capota cu cască 2167 vândută separat
- Jacheta este disponibilă și într-un model pentru femei 4917
- Certificată conform IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² și ATPV 39 cal/cm²
- EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 și EN ISO 20471
- EN 343 4/1 - Indicele coloanei de apă: 12.000 mm
- EN 342 împreună cu modelul 1817 - CLO rating 2,19, Icler 0,339 m² K/W
Standard:
- EN 343, Class 4,1
- Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
- EN 13034 PB [6]
- Certified according to EN 342 when used with art 1817
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
- EN 61482-2, APC 2
- ATPV- 39 cal/cm²
- ELIM- 33cal/cm²