DIN69871 40 ER25X100 Mandrină de prindere DIN 6499 ER forma AD/B cu adaptor DIN 69871 forma AD/B

Cod articol: 4511610
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4511610
EAN / GTIN 7291075126839
Număr producător 4511610
L-Număr L24120 1979

Descriere

Descriere:

Mandrină de prindere DIN 6499 ER forma AD/B cu adaptor DIN 69871 forma AD/B

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 42 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): DIN69871
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 16 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 1 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER25
  • Lungime exterioară (LPR): 100 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40

Produse potrivite

Accesorii