DIN69871 40 ER25X 65 Mandrină de prindere DIN 6499 ER forma AD/B cu adaptor DIN 69871 forma AD/B

Cod articol: 4511563
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4511563
    EAN / GTIN 7291075126754
    Număr producător 4511563
    L-Număr L24120 1918

    Descriere

    Descriere:

    Mandrină de prindere DIN 6499 ER forma AD/B cu adaptor DIN 69871 forma AD/B

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 42 mm
    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): DIN69871
    • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 16 mm
    • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 1 mm
    • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER25
    • Lungime exterioară (LPR): 65 mm
    • Dimensiunea cozii (SS): 40

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături