Disc de rectificat uscat ceramic 125x63x20mm formă 6 89A542I5AV53

Cod articol: 451151
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc de şlefuire în evantai

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 451151
    EAN / GTIN 9003174511519
    Număr producător 451151
    L-Număr L50140 443

    Descriere

    Descriere:

    Cu acest instrument rectificare puteți utiliza toate sculele de tăiere pentru industria lemnului și metalului, precum și diverse cuțite de forfecare. Aceste produse sunt discuri de tablă și ghivece cu corindon alb sau amestecuri de corindon sinterizat, care sunt utilizate în măcinarea uscată. Specificațiile convenite ale acestui instrument împiedică decolorarea pieselor de prelucrat.

    Caracteristică:

    • Formă: 6 CILINDRIC piatră abrazivă în formă de oală
    • Dimensiunea boabelor: 54
    • Vs /max: 35 m/s.
    • Specificație : W8 / E13
    • Dimensiune (D x D x H): 125 x 63 x 20 mm
    • Diametru: 125 mm
    • Grosime: 63 mm
    • Orificiu: 20 mm
    • Adecvarea materialului: Oțel, HSS

    Avantaj:

    • Universal utilizare pe oțel
    • Fără decolorare piesă de prelucrat
    • Reglabil individual

    Aplicaţie:

    • Pentru prelucrarea tuturor uneltelor de tăiere pentru industria lemnului și metalului, precum și a diferitelor cuțite de forfecare din oțel și HSS

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături