BT40 ER25X100 DIN6499 Mandrină cu colier cu montare BT MAS-403 ADB

Cod articol: 4511476
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4511476
EAN / GTIN 7291075130201
Număr producător 4511476
L-Număr L24120 1782

Descriere

Descriere:

DIN6499 Mandrină cu colier cu montare BT MAS-403 ADB

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 42 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 16 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 1 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER25
  • Lungime exterioară (LPR): 100 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40