ER16 SPR 8-9 AA Mandrină DIN 6499 ER, ″AA″ cea mai mare precizie

Cod articol: 4511360
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4511360
EAN / GTIN 7291075134735
Număr producător 4511360
L-Număr L24120 2140

Descriere

Descriere:

Mandrină DIN 6499 ER, ″AA″ cea mai mare precizie

Caracteristică:

  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 9 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 8 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): ER16

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături