C8 RE C4X070 Reducere CAMFIX

Cod articol: 4510330
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Portscule tipVDI

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4510330
    EAN / GTIN 7291075331240
    Număr producător 4510330
    L-Număr L24120 1539

    Descriere

    Descriere:

    Reducere CAMFIX

    Caracteristică:

    • Lungimea corpului (LB): 36.5 mm
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 80 mm
    • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 40 mm
    • Dimensiunea părții de strângere (CSI): 40
    • Lungime exterioară (LPR): 70 mm

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături