Cuțit de tăiat cu role 1,0 mm Hartm. pentru 40Z/44FZ/852

Cod articol: 4510200
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Vârf de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4510200
EAN / GTIN 4059192025250
Număr producător 4510200
L-Număr L40100 764

Descriere

Execuţie:

  • Pentru măsurarea angrenajelor și pentru sarcini speciale
  • Rola de măsurare fabricată din carbură
  • Cu ax de montare cilindrică cu inel de fixare pentru fixarea în orificiul de montare a micrometrului sau a indicatorului de fixare

Descriere:

  • Vârf de măsurare din carbură, diametru bilă de contact de măsurare mm 1 mm , L = 15,5mm, ø = 3,5 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea produsului: Freză cu role din carbură
  • Tip de inserție de măsurare: Freză cu role
  • Denumirea grupului de produse: Marameter
  • Material Suprafața de măsurare: Carbură
  • Pasul filetului în mm (proxy): fals
  • Pasul filetului în TPI (proxy): fals
  • Denumirea grupului de produse: Dispozitive de măsurare indicatoare
  • Gaura de montare: 3,5
  • Lungime (mm): 15.5 mm
  • Dimensiunea H: 5.5 mm
  • Dimensiunea h în mm: 5.5 mm
  • Dimensiunea B: 5.00 mm
  • Dimensiunea b în mm: 5 mm
  • Toleranță de fabricație +/-: 2 µm
  • Dimensiunea d în mm: 1 mm
  • Diametrul bilei de contact de măsurare în mm: 1 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături