Echer cu talpă inoxidabil, precizie 0 100X70 mm

Cod articol: 451020 100X70

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 16,15 € /buc.
  • 43,90 € /buc.
La cerere
În stoc
310 livrabil imediat
  • Standard: DIN 875
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX
  • Toate componentele: călit
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 875
Lungimea tijei 100×70 mm
Precizia 0
Rectangularitate 0,007 mm
Secţiune transversală a braţelor 20×5 mm
Material Oţel inoxidabil, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Echer cu talpă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 451020 100X70
EAN / GTIN 4045197443854

Descriere

Execuţie:

Echer de precizie din oţel inoxidabil, complet călit şi detensionat. Muchii rectificate şi ajustate cu deosebită precizie, părţi plate rectificate.

Aplicaţie:

Pentru control şi lucrări foarte precise.

Precizie:

DIN 875 / 0 − Toleranţa la unghi de ex. la Ref. 100×70 = 0,007 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb