852 TS Micrometru cu ceas comparator de precizie pe suport 0-80 mm fără comparator de precizie cu calibrare Dakks.

Cod articol: 4510031DKS
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
Tip produs Calibru-potcoavă cu ceas comparator de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4510031DKS
EAN / GTIN 4059192025243
Număr producător 4510031DKS

Descriere

Execuţie:

  • Suport robust din oțel, integrat în baza stabilă, poate fi înclinat cu 45°
  • Sonda de măsurare și contralovitură din oțel inoxidabil, călit, cu găuri de montare Ø 3, 5 mm pentru inserții de măsurare interschimbabile, cu o lungime a axului de 15,5 mm
  • Butoia piesei de prelucrat reglabilă în înălțime
  • Contrasonda reglabilă sensibil
  • Forță de măsurare constantă datorită arcului forței de măsurare încorporat

Descriere:

Indicator fin indicator fix Marameter 852 TS domeniu de măsurare Marameter 852 TS

Conţinut: Inserții de măsurare din carbură plană Ø 3,5 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: cu calibrare Dakks
  • Domeniu de aplicare în mm: 0 - 80
  • Unitatea de afișare a orificiului de montare (mm): 8 mm
  • Forța de măsurare: 7.5 N
  • Abaterea de paralelism în µm: 2 µm
  • Interval de măsurare în mm: 1.2 mm
  • Abaterea planeității în µm: 0.3 µm

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.