Cheie dublă cu capăt deschis

Cod articol: 450NA-1X1.1/8VKH
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 450NA-1X1.1/8VKH
    EAN / GTIN 4000896020942
    Număr producător 450NA-1X1.1/8VKH
    L-Număr L60140 1289

    Descriere

    Descriere:

    • Capete subțiri
    • Tijă cu profil dublu T HAZET deosebit de stabil
    • Poziţia deschiderii: 15°
    • Dimensiuni americane
    • Suprafaţă: cromat
    • DIN 895
    • Made in Germany
    • Acţionare: Profil hexagon exterior
    • Lățime cheie: ∙ 1 x 1.18
    • Dimensiuni / lungime: 284.2 mm
    • Greutate netă (kg): 0.3 kg

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături