Cheie dublă cu capăt deschis

Cod articol: 450NA-15/16X1VKH
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 450NA-15/16X1VKH
EAN / GTIN 4000896020928
Număr producător 450NA-15/16X1VKH

Descriere

Descriere:

  • Capete subțiri
  • Tijă cu profil dublu T HAZET deosebit de stabil
  • Poziţia deschiderii: 15°
  • Dimensiuni americane
  • Suprafaţă: cromat
  • DIN 895
  • Made in Germany
  • Acţionare: Profil hexagon exterior
  • Lățime cheie: ∙ 1516 x 1 ″
  • Dimensiuni / lungime: 269.4 mm
  • Greutate netă (kg): 0.26 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături