Set de chei duble cu capătul deschis

Cod articol: 450N/8RS
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 450N/8RS
    EAN / GTIN 4000896020867
    Număr producător 450N/8RS
    L-Număr L60140 576

    Descriere

    Descriere:

    • Adecvat pentru fixarea pe perete
    • Suport de fixare din plastic
    • Suprafaţă: cromat
    • DIN 3110, ISO 10102
    • Made in Germany
    • Acţionare: Profil hexagon exterior
    • Lățime cheie: ∙ 6 x 7 – 21 x 22
    • Dimensiuni / lungime: 260 mm x 110 mm x 55 mm
    • Greutate netă (kg): 0.96 kg
    • Număr unelte: 8

    Livrare:

    • 450N-6X7
    • 450N-8X9
    • 450N-10X11
    • 450N-12X13
    • 450N-14X15
    • 450N-16X17
    • 450N-18X19
    • 450N-21X22

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături