Cheie dublă cu capăt deschis

Cod articol: 450N-17X19
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 450N-17X19
EAN / GTIN 4000896020478
Număr producător 450N-17X19
L-Număr L60140 565

Descriere

Descriere:

  • Capete subțiri
  • Tijă cu profil dublu T HAZET deosebit de stabil
  • Poziţia deschiderii: 15°
  • Suprafaţă: cromat
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made in Germany
  • Acţionare: Profil hexagon exterior
  • Lățime cheie: 17 x 19 mm
  • Dimensiuni / lungime: 220.9 mm
  • Greutate netă (kg): 0.14 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături