Set de chei duble cu capătul deschis

Cod articol: 450N/12NRS
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 450N/12NRS
EAN / GTIN 4000896020805
Număr producător 450N/12NRS
L-Număr L60140 577

Descriere

Descriere:

  • Cu mâner de transport
  • Adecvat pentru fixarea pe perete
  • Suport de fixare din plastic
  • Suprafaţă: cromat
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made in Germany
  • Acţionare: Profil hexagon exterior
  • Lățime cheie: ∙ 6 x 7 – 30 x 32
  • Dimensiuni / lungime: 340 mm x 165 mm x 75 mm
  • Greutate netă (kg): 2.55 kg
  • Număr unelte: 12

Livrare:

  • 450N-6X7
  • 450N-8X9
  • 450N-10X11
  • 450N-12X13
  • 450N-14X15
  • 450N-16X17
  • 450N-18X19
  • 450N-20X22
  • 450N-21X23
  • 450N-24X27
  • 450N-25X28
  • 450N-30X32

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături