HSK A100WH ASHL 32 1 Suporți de bază cu interfață HSK pentru scule cu tijă pentru utilizarea pe mașini multitasking

Cod articol: 4509931
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Portscule tipVDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4509931
EAN / GTIN 7291075201543
Număr producător 4509931
L-Număr L24230 5

Descriere

Descriere:

Suporți de bază cu interfață HSK pentru scule cu tijă pentru utilizarea pe mașini multitasking

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 38 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 100 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 85 mm
  • Lungime totală (OAL): 195 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 145 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 100
  • Lățimea cozii (B): 32 mm