C6 ADI 20 Suport de scule cu interfață CAMFIX pentru bare de alezat

Cod articol: 4509926
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Portscule tipVDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4509926
EAN / GTIN 7291075098433
Număr producător 4509926
L-Număr L24230 173

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu interfață CAMFIX pentru bare de alezat

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 36 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 20 mm
  • Lungime totală (OAL): 103 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 65 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături