C4 ADI 12 Suport de scule cu interfață CAMFIX pentru bare de alezat

Cod articol: 4509920
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Portscule tipVDI

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4509920
    EAN / GTIN 7291075098372
    Număr producător 4509920
    L-Număr L24230 160

    Descriere

    Descriere:

    Suport de scule cu interfață CAMFIX pentru bare de alezat

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 36 mm
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
    • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 12 mm
    • Lungime totală (OAL): 74 mm
    • Lungime exterioară (LPR): 50 mm
    • Dimensiunea cozii (SS): 40

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături