C6 ASHA 20 Suport de scule cu interfață CAMFIX pentru scule cu tijă pentru prelucrare exterioară, unghi de atac de 90°.

Cod articol: 4509841
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Portscule tipVDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4509841
EAN / GTIN 7291075344844
Număr producător 4509841
L-Număr L24120 478

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu interfață CAMFIX pentru scule cu tijă pentru prelucrare exterioară, unghi de atac de 90°.

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 40 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Lungime totală (OAL): 98 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 60 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63