C6 ASHL 25-45 Suport de scule cu interfață CAMFIX pentru scule cu tijă, unghi de atac de 45°.

Cod articol: 4509729
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Portscule tipVDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4509729
EAN / GTIN 7291075344806
Număr producător 4509729
L-Număr L24120 2356

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu interfață CAMFIX pentru scule cu tijă, unghi de atac de 45°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 83 mm
  • Lungime totală (OAL): 140 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 102 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63