Cărucior cu piedestal W154, aprox. 1200x800mm

Cod articol: 45097
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate
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
Tip produs Cărucior mobil pentru paleţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 45097
EAN / GTIN 4003866450978
Număr producător 45097
L-Număr L90010 1375
Manufacturer Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

Atunci când problemele grele de transport și depozitare trebuie rezolvate cu ușurință, cărucioarele manevrabile ZARGES sunt ajutoare indispensabile și economice. Fie că sunt în varianta înaltă sau joasă - chiar și cu încărcături grele, acestea iau cu ușurință, la propriu, manipularea și transportul cutiilor, lădițelor și coșurilor ZARGES individuale sau stivuite.
Construcție din profile de aluminiu sudate.
Rotile (2 roți fixe și 2 roți pivotante cu frână) din poliamidă, de culoare albă.
Capacitate de încărcare 45096 până la 300 kg, 45097 până la 600 kg.
Potrivit pentru seriile K470 și Eurobox.

Caracteristică:

Sarcina 600 kg
Greutate 16 kg
Adecvat pentru dimensiunea exterioară 1.200mm × 800mm
Lățimea exterioară 800 mm
Lungime exterioară 1200 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături