Șasiu W154, aprox. 800x600mm

Cod articol: 45096
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Cărucior mobil pentru paleţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 45096
EAN / GTIN 4003866450961
Număr producător 45096
L-Număr L90010 1429

Descriere

Descriere:

Atunci când problemele de transport și depozitare pentru sarcini grele trebuie rezolvate cu ușurință, cărucioarele manevrabile ZARGES sunt ajutoare indispensabile și economice. Fie că sunt în varianta înaltă sau joasă - chiar și cu încărcături grele, acestea se ocupă literalmente de manipularea și transportul cutiilor, lădițelor și coșurilor ZARGES individuale sau stivuite.
Construcție din profile de aluminiu sudate.
Rotile (2 roți fixe și 2 roți pivotante cu frână) din poliamidă, de culoare albă.
Capacitate de încărcare 45096 până la 300 kg, 45097 până la 600 kg.
Potrivit pentru seriile K470 și Eurobox.

Caracteristică:

Sarcina 300 kg
Greutate 8 kg
Potrivit pentru dimensiunea exterioară 800mm × 600mm
Lățimea exterioară 600 mm
Lungime exterioară 800 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături