C6 ABB-25-60 Adaptor cu interfață CAMFIX pentru bare de alezat, poate fi utilizat cu manșoane de reducere

Cod articol: 4509551
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
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
Tip produs Portscule tipVDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4509551
EAN / GTIN 7291075217742
Număr producător 4509551
L-Număr L24120 2313

Descriere

Descriere:

Adaptor cu interfață CAMFIX pentru bare de alezat, poate fi utilizat cu manșoane de reducere

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 63 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Lungime totală (OAL): 138 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 100 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63