C6 ODP 16X55 Suporturi monobloc FLEXFIT

Cod articol: 4509462
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4509462
EAN / GTIN 7291075268065
Număr producător 4509462
L-Număr L24120 2272

Descriere

Descriere:

Suporturi monobloc FLEXFIT

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 34 mm
  • Lungimea corpului (LB): 25 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): M16
  • Lungime exterioară (LPR): 55 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63