C6 ODP 10X130 Suporturi monobloc FLEXFIT

Cod articol: 4509458
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4509458
EAN / GTIN 7291075268027
Număr producător 4509458
L-Număr L24120 366

Descriere

Descriere:

Suporturi monobloc FLEXFIT

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 32 mm
  • Lungimea corpului (LB): 100 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): M10
  • Lungime exterioară (LPR): 130 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63